ぬくもり手すり35 丸棒

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2000 クリア 注文コード09889654 品番35T-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。

材質ラバーウッド集成材 クリア 用途手すり用木材 長さ(mm)2000 太さ(Φmm)35
注意
※屋外や浴室、下地の無い場所での取付はできません
※取付ける面(壁面)を確認してください取付後十分な強度があるか確認してください
※手すり以外の用途に使用しないでください
※安全にご注意いただくために時々点検をしてください
※お届け先の道幅が狭い場合、納入をお断りすることがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09889697
2022-03-11
用途:
階段での転倒防止
サービス業

品質が良く取り付けも容易であり大変満足しております。

対象商品:
09889688
2020-11-19
用途:
自宅階段
製造業

足すべらせて腰打ったので、ついていなかったところにも取り付けることに。
既設は直径45、35は少し細く感じるが、子供には掴みやすいかも。表面が凸凹しているとなお良し。

1人が参考にしています
対象商品:
09889654
2020-06-16
用途:
洗濯物干し
その他業種

手すりとしてではなく、ホスワンに使っているステンレスが部屋になじまず、こちらを購入しました。色も良いですし、傷もつきにくく、とてもしっかりした造りです。

2人が参考にしています
対象商品:
09889645
2020-08-31
用途:
階段に手すりを新設

手すりを取り付けたことにより、荷物を持っての階段昇り降りが安定した。

対象商品:
09889654
2020-09-04
用途:
手すり
サービス業

見た目も良く、加工がしやすい。ただサイズが微妙に足らず。

対象商品:
09889654
2020-05-07
用途:
階段の手摺に使用。
その他業種

手摺の握り心地も良く、落ち着いた色合いも気に入っています。手摺としての強度も十分だと思います。

対象商品:
09889654
2020-07-22
用途:
手摺り取り付け
その他業種

しっかりしていて安かった。色も選べるのでよかったです。

対象商品:
09889645
2019-07-03
用途:
筋肉トレーニング
卸売・小売業

想像以上に、重量感が有りました。
手触りも良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする