WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09889767
品番
BH-658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品
木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質
PP・鉄・ユニクロメッキ
色
茶
サイズ
M40
吸着力
1.3kg