WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ドアキャッチ
ローラーキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
09889855
品番
BH-664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。
2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。
用途
家具の扉を固定かる金具として最適です。
付属品
木ネジ丸頭3.1×13 4本
材質
鋼板・PP
サイズ
大
引張強度(kg)
2.7