WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
三ツ玉下り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
小
注文コード
09889943
品番
VB-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
装飾用に優れた締め具
材質/仕上
本体:鉄/GB
用途
小箱などに使用する開き防止用の締め具
色
GB
サイズ
小
木ネジサイズ(径×長さ)
2.7Φ×16mm
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※本体と受座の位置を決め、面付けで取り付けてください。