島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 分析用電子天秤
精密分析天びんAUW220D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09890064
品番
AUW220D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290,000
種類
比重測定装置
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
220/82
最小表示(mg)
0.1/0.01
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
約80
質量(kg)
7
分解能
1/120万〜1/820万
トラスコ品番
816-4918
ひょう量単位
g
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09890064
AUW220D
33197997
AUW220D
分析天秤
島津製作所
1個
¥
339,800
税込
¥
373,780
注文コードが変更になりました