※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
電子天びん TWC623N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09890177
品番
TWC623N
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ひょう量(g)
124
質量(g)
5900
トラスコ品番
816-4936
質量(kg)
約4.1
種類
電子天びん
使用温度範囲(℃)
5〜40
電源
12A 1A(ACアダプタ)
最小表示(g)
0.0002
ひょう量(ct)
620
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×291×241
最小表示(ct)
0.001
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g