WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09890205
品番
SET-003B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。
故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
材質
樹脂製
色
ブロンズ
寸法(mm)
(フロント)22.5×58
穴径(Φmm)
(扉)40-55
寸法(Φ)
(ラッチ)21-23
適合扉厚(mm)
30-36
バックセット
60mm