チューブラッチ Aタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09890266 品番 WL901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。
ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。

材質亜鉛ダイカスト 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 適合品番TL-51 付属品ラッチ本体、フロント板 縦(mm)(フロント板)58 横(mm)(フロント板)25 バックセット51mm ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
注意
※ラッチ本体のフロントにある”UP”マークが上に向くように使用してください。
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ラッチとしての用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890266
2021-03-13
用途:
ラッチ交換

近所のホムセン(鶏)で買った同価格帯の汎用ラッチは
レバーの重みに負けて垂れてしまった。
こちらは大丈夫だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする