6-3048-03 クリーンファースト1000 アズワン 09890325

6-3048-03 クリーンファースト1000 アズワン 09890325
6-3048-03 クリーンファースト1000 アズワン 09890325
6-3048-03 クリーンファースト1000 アズワン 09890325
6-3048-03 クリーンファースト1000 アズワン 09890325
6-3048-03 クリーンファースト1000 アズワン 09890325

クリーンファースト1000

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)サイズS注文コード09890325品番6-3048-03
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。

アズワン品番6-3048-03全長(cm)24手の平幅(cm)8.5厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パックトラスコ品番407-6354材質ラテックス(パウダーフリー)サイズS入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
関連資料:(0.53MB)

商品説明動画

クリーンファースト1000
クリーンファースト1000 M 100入(6-3048-02)
クリーンファースト1000 S 100入(6-3048-03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890343
2020-11-20
用途: クリーンルーム内作業

もう少し薄く、耐久性がもう少しほしいと感じてます。

対象商品 : 09890334
2017-09-13
用途: 精密機器の取り扱いや薬品調合時などに使用
教育・研究機関

左右で形状差が無いので、いつも使いやすく思います。

対象商品 : 09890325
2020-04-25
用途: 機器のメンテナンス作業時
プランシング自動車・二輪車・自転車関連業

機器メンテナンス主にオイル交換やグリースなどを触るときに使用しております。今までは作業時に手袋が裂けるなどで何度も履き替えをしていますが、意外に強いため履き替える頻度が下がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする