ケースラッチ Dタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09890327 品番 WL907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。
ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
施錠機能を持ちます。
消音タイプ。

適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 適合品番施錠機能付LS-51 付属品ラッチ本体、フロント板 材質スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm)(フロント板)130 横(mm)(フロント板)25 バックセット51mm ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
注意
※ラッチ本体のフロントにある”UP”マークが上に向くように使用してください。
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ラッチとしての用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890327
2025-05-22
用途:
リフォーム中の寝室に鍵をかけられるようにするため
製造業

まだ表示錠が届いてないので、届いてから使用します。そのあともう一度感想を書きます

対象商品:
09890327
2021-12-02
用途:
トイレのドア修理

商品説明で寸法が正確に載っていたので
これ!と思って注文した
外側からみて左蝶番のドア用
室内側からだと逆になる、鍵部分の回転は半時計回りで従来と逆回転になる
これは仕方ないとしても
全閉時にドアが擦れる
全体的に寸法精度が悪い。安いから仕方ないのか?
違うメーカーを再び買うよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする