曜日別特売
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485

- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485
- アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890485

アングル丁番

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仙徳
適合扉厚(mm)22
板厚(mm)(側面)19
内容量1個注文コード09890485品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。
扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。

用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト板厚(mm)(側面)19仙徳適合扉厚(mm)22付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
注意
※極端に強い衝撃、ねじれた状態で使用されますと強度が落ちる場合がございますので避けてください。
※磨耗・変形したものは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890458
2022-08-20
用途: 家具

形が同じでしたので購入したところ取り付けて扉を開いたら家具の扉と壁の隙間が開きすぎて
全開にならず、良く調べると奥行きサイズが違ってました、残念。

対象商品 : 09890476
2021-04-15
用途: 戸棚の修理に使用
YuCareLABO

かなり古い戸棚の扉が傾いて閉めるのが困難であった。
メーカー等不明であったが、商品の写真や寸法情報から部品が見つけられた。
開け閉めがスムーズになり満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 09890424
2020-07-17
用途: 食器棚の扉に使用しました。
その他業種

食器棚の扉がずれたので、調べたところ丁番のすり減りが原因でした。
丁番の種類を調べてこの丁番を見つけて注文し交換しました。
既設の丁番番号はAS1となっていましたが購入品番は18×19を注文しました。
(袋のにはAS1と表示あったので注文し、ぴったりサイズでした)
取付ビスも予備が入っており親切なことでした。

2が参考にしています
対象商品 : 09890555
2020-04-08
用途: 本棚扉の修理
その他業種

15年以上前に購入した本棚の扉丁番が経年劣化のためか破損して外れてしまい、同型のアングル丁番を探したところモノタロウで発見。到着後、早速取り付けて無事修理が完了しました。安価に修理ができて助かりました、まだまだ長くつかえそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09890494
2019-09-28
用途: 家具の開き戸の故障
その他業種

色も形もピッタリでした。3万円(同じ様な家具代)の節約になりました。
只、付いていたネジは細く短かった為、元のネジを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする