画像準備中

ホース RS PRO 5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890548 品番917-5106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25.4mm
外径 = 33.8mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 9.3バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 青
長さ = 5m
フレキシブル = ありmm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする