画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890566 品番917-5116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 32.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 24バール
使用流体/用途 = 灌漑
代表規格 = BS 3746
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +65℃
色 = 黄
長さ = 25m
補強 = ありmm
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 25 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水RS Pro シリーズのこの強化フレキシブルチューブは、紫外線、破砕、摩耗に強いため、灌漑システムやヘビーデューティな散水に最適です。
この黄色の PVC チューブの内側の芯は、水流を改善する設計です。
安全に使用するために、このホースは最大圧力が 24 bar なので、高圧の水流で破裂しません。
フタル酸を含まないので、動物には毒性がありません。
この強化チューブは、複数の層で構成され、曲がり、引き、ねじれから保護します。
柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。
実際にかかる負荷比に対するホースの強度は、安全係数が 3 : 1 となっています。
園芸用途から園芸センターやスポーツクラブ環境まで、このウォーターホースは幅広い用途に対応します。
耐久性と品質について徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルを取得しています。
特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 25 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする