曜日別特売
- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616

- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616
- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616
- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616
- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616
- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616
- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616
- 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業) 09890616

鉄アングル丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
GB
適合扉厚(mm)15
板厚(mm)(側面)20
内容量1個注文コード09890616品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

取替え用アングル丁番

材質板厚(mm)(側面)20GB適合扉厚(mm)15カップ径(Φmm)36付属品取付用ビス
注意
※用途以外で使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする