画像準備中

デジタル演算ハカリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09890746 品番LC-NEO-2-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタル料金はかりLC-NEO2-15は、ひょう量15kgで目量6kgまでは2g、6kg以上は5gの使いやすさを追求した対面販売用のスタンダードモデルです。1/3000の高精度計量が出来ます。両面に蛍光表示管を採用し表示も見やすくなっています。実量引き、テンキー置数引き、プリセットキーによる風袋引きの3方式を採用しています。限られた作業スペースを有効活用できます。検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。
ワンタッチでスピーディに釣り銭を表示します。
検定品、税率の変更にも対応します。

ひょう量(kg)6/15 切替 目量(g)2(6kgまで)/5(6kg以上) 計量皿寸法(mm)296×220 質量(kg)3.98 トラスコ品番838-4433 種類対面電子はかり 使用温度範囲(℃)‐5〜+40 電源(V)AC100±10%(50Hz/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×120 表示形式デジタル 表示精度1/3000 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする