イシダ
イシダの はかり
イシダの 天秤
イシダの 電子天秤
高精度デジタル天秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
目量(g)
0.01
ひょう量(g)
300
注文コード
09890904
品番
QB2-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,200
この商品は
目量・ひょう量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(g)
300
目量(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
Φ140
質量(g)
2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×310×86
幅(mm)
208
奥行(mm)
310
高さ(mm)
86
風袋引方法
キーによる実量風袋引き
精度
1/30000
トラスコ品番
838-4474
質量(kg)
2.8
種類
デジタル天秤
電源
専用ACアダプタ(9V/400mmA)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
140
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
注意
※個人宅への配送はできかねます。