0-3595-01 ナビロール手袋(エコノミータイプ・パウダー付) アズワン 09890921

ナビロール手袋(エコノミータイプ・パウダー付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード09890921 品番0-3595-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れた高級ラテックスを使用していますので指先にぴったりフィットします。

サイズL 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約13.5 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12±0.02 機能伸縮性 粉有無粉付 エンボス加工エンボス無 入数(枚)100 トラスコ品番818-8681 左右区別左右兼用 アズワン品番0-3595-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890903
2017-05-07
用途:
塗装、車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使い勝手もよく、それなりの期間使えますのでとても役に立ちます。定期的に購入予定してます

1人が参考にしています
対象商品:
09890912
2016-04-10
用途:
小さいピンをつまんで板に打ち込む作業

装着時に少し引っ掛かると手のひらの部分が破けてしまいやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09890921
2013-07-24
用途:
家庭内でも野外や車両整備などにも使用を予定

伸びも十分、装着後の空気抜きもしやすく、着用感も良好。あとは耐久性を判断したい。

対象商品:
09890903
2012-01-29
用途:
バイクのオイル交換その他の整備

軍手などと違い、部品などの感覚が掴め作業しやすい。手にフィットして、当然油や汚れが手に付かず作業後、手を洗う必要がない。値段も安いので使い捨てしても抵抗が少ない。
バイク整備の他に、髪を染めるときに使用していますが、これまた手にフィットして作業しやすい。
内側にパウダーが付いているので装着は楽です。
自分の手の大きさに合わせて、他の商品もチェックの上購入をした方がいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする