画像準備中

高精度デジタル天秤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09890947 品番 UB-H220
参考基準価格(税別)¥116,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ひょう量(g)220 目量(g)0.001 計量皿寸法(mm)Φ118 質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×168(風防含む) 幅(mm)182 奥行(mm)235 高さ(mm)168(風防含む) 風袋引方法キーによる実量風袋引き 精度1/220000 トラスコ品番838-4676 質量(kg)約1.3 種類デジタル天秤 使用温度範囲(℃)5〜35 電源専用ACアダプタ(9V/200mmA) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)118 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
注意
※個人宅への配送はできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする