画像準備中

TANAKA ザ・スイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09891017 品番TT-1.5 1500X1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
表示形式デジタル ひょう量(t)1.5 最小表示(g)500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)1500×1500 トラスコ品番838-4651 ひょう量単位t

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする