AliSTアリスト アルミパイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09891018 品番 AST-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。
「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。
市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。

材質アルミ 長さ(mm)1000 径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※パイプとクランプ金具はしっかり連結、取付けをしてください。また、手や指などを挟まないようにご注意ください。
※金具とパイプが接触して傷付きやすいのでご注意ください。
※アルミパイプの切断は市販の金属切断用ノコギリやパイプカッターをご使用ください。
※アルミパイプの切り口に触れないでください。バリが出ていて切傷を負うおそれがあります。パイプを切断した後は、必ずヤスリなどでバリを削ってください。
※組立ての際は、小さなお子様を周囲に近づけないでください。
※設置する際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。転倒、破損の原因になります。
※取付け後はしっかり設置されているか、強度の確認の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-12
用途:
車のサイドバーに!
その他業種

車(スペーシアカスタム)のサイドバー用に購入。釣り用にサイドバーを付けようと思い購入しました。カーメイトのアシストグリップに付けるタイプのino IF62(サイドバー用取り付け用のアイテム)を購入しましたがパイプが25mmしか入らなかったため、こちらのパイプを購入しました。ホームセンターに売っているものは19mm、28mmが多く、なかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんでは取り扱いがあり、更には他のサイトよりもリーズナブルで嬉しいです。カラーはマットブラックといった感じでしょうか。同時にアリストのパイプキャップも購入しました。inoもブラックなのでとてもスタイリッシュな感じに仕上げることができました。

3人が参考にしています
対象商品:
09891027
2022-04-08
用途:
スタンド(譜面台)の応用改造
製造業

板厚が1mm程度なので強度はそれなりだが軽く仕上げる事が出来た。キズは入りやすい。

対象商品:
09891027
2021-08-31
用途:
軽バンのサイドバー
製造業

軽バンのサイドバー用に購入しました。
カーメイトのZSP16の経が25mmでこちらの商品がジャストサイズでした。
アルミでとても軽くて、色も黒でカッコ良く収まりそうです。大満足です。
ひとつ言うとすれば、2000mmだとちょっと長いので1500mmの規格があったらいいなと思いました。

対象商品:
09891018
2021-10-04
用途:
作業台製作に使用した。
卸売・小売業

塗装具合もよく、材質もよく見た目も良かった。
曲げ加工もしやすそうでまた購入したいです。

対象商品:
09891027
2020-10-16
用途:
車の室内カーゴネット用のサイドバー
その他業種

車内のサイドバー作りで皆さんステンレスの丸棒25mm を使用されているのをよく目にして素材を検索していたところアルミパイプを発見、どうせならカーゴネットが黒だから色を合わせたいなと思っていたらなかなかカラーのアルミパイプって売ってないのですね…結果この商品に行き着きました。
結果的にステンレス丸棒より軽いし、アルミなら静電気除去も何気に期待できそうでなによりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする