脱落防止棚ダボ

脱落防止棚ダボ - 真田化鋼(S・ROSE)脱落防止棚ダボ - 真田化鋼(S・ROSE)

棚板を支えるための差込ダボです。
棚板に触れる部分にはプラスチック素材を使用しているため、キズがつきにくい仕様です。

用途
棚板が手前に飛び出すのを防ぐストッパー付きです。
棚板1枚分の差込ダボがセットになっています。
材質
PP樹脂/鉄
色
クリア
差込サイズ(Φmm)
4.9
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03621480PS-RLM1セット(2個)丸2個
オープン
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
返品不可
03621489PS-RLT1セット(2個)左右各1個
オープン
¥249
¥274(税込)
5日以内出荷
返品不可
03621498PS-RLTM1セット(4個)前方(左右)各1個、後用(丸)2個
オープン
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする