車(スペーシアカスタム)のサイドバー用に購入。釣り用にサイドバーを付けようと思い購入しました。カーメイトのアシストグリップに付けるタイプのino IF62(サイドバー用取り付け用のアイテム)を購入しましたがパイプが25mmしか入らなかったため、こちらのパイプを購入しました。ホームセンターに売っているものは19mm、28mmが多く、なかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんでは取り扱いがあり、更には他のサイトよりもリーズナブルで嬉しいです。カラーはマットブラックといった感じでしょうか。同時にアリストのパイプキャップも購入しました。inoもブラックなのでとてもスタイリッシュな感じに仕上げることができました。
軽バンのサイドバー用に購入しました。
カーメイトのZSP16の経が25mmでこちらの商品がジャストサイズでした。
アルミでとても軽くて、色も黒でカッコ良く収まりそうです。大満足です。
ひとつ言うとすれば、2000mmだとちょっと長いので1500mmの規格があったらいいなと思いました。
車内のサイドバー作りで皆さんステンレスの丸棒25mm を使用されているのをよく目にして素材を検索していたところアルミパイプを発見、どうせならカーゴネットが黒だから色を合わせたいなと思っていたらなかなかカラーのアルミパイプって売ってないのですね…結果この商品に行き着きました。
結果的にステンレス丸棒より軽いし、アルミなら静電気除去も何気に期待できそうでなによりでした。