画像準備中

キースイッチ RS PRO キースイッチ 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09891099 品番918-4738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

活性化タイプ = キースイッチ
色 = 白
奥行き(深さ) = 38 mm
高さ = 30 mm
幅 = 90mm
RS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 防錆ポリカーボネート製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 単極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする