8-5686-02 クリーンニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワン 09891104

8-5686-02 クリーンニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワン 09891104 8-5686-02 クリーンニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワン 09891104

クリーンニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード09891104 品番8-5686-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィット性、抗静電性に優れています。
ニトリル製ですので環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

アズワン品番8-5686-02 全長(cm)29.5 中指長(cm)8.0±0.2 手の平幅(cm)9.5±0.5 厚さ(mm)0.12 トラスコ品番483-4739 材質ニトリルゴム サイズM 質量(g)720 入数(枚)100 機能抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09891104 8-5686-02 65599987 M 1箱(100枚入) クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワン クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワン 1箱(100枚) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09891104
2019-05-18
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ダンボールを仕分けするような軽作業なら問題ないが、工具を使うような作業だと直ぐに破ける。
自分の場合、汗や手の油を防ぐ為に付けてますが、この手袋の上から更に普通の手袋を付けています。

対象商品:
09891104
2019-01-25
用途:
クリーンルームでの精密機器作業

指先の繊細な作業もできとても使いやすいです。もう少し値段が安いと尚いいです。

対象商品:
09891095
2016-05-19
用途:
クリーン作業

着用感覚も良く、破れにも強いため活用させて頂いています。

対象商品:
09891104
2014-04-08
用途:
薬品調製および油脂取扱い作業

いつも安心して使用できます。使用する前から穴が開いたり、破けたりしません。ただし、元々入っている紙パッケージから取り出して、別の紙パッケージに移し替えると、ゴムの成分が吸われて破れやすくなります。ご注意を!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする