活性化タイプ = 最終退出スイッチ
奥行き(深さ) = 30 mm
高さ = 50 mm
幅 = 30mm
1回押すだけで作動します(ブザーは約30秒鳴ります)。
RS Proグレード3バンダルプルーフ最終退出口スイッチ. 丈夫なステンレス鋼仕上げで、ブザーを内蔵した、8芯ケーブル付きの最終退出口スイッチは、あらゆる主電源UKパネルで使用できます。
耐破壊性の埋込型ボタンに、取り付けプレートが付属しています。
ステンレス鋼シールドスイッチ ケーブル長: 450 mm セキュリティねじで破壊行為対策 グレード3 ブザー内蔵 しっかりした操作感のあるボタン 選択可能な抵抗 取り外し可能なフェイスプレートで狭い場所にも設置可能 環境クラス2