曜日別特売

モーションセンサ RS PRO タンパースイッチ 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09891151品番918-4753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

取付けタイプ = 表面実装
色 = 白
奥行き(深さ) = 25 mm
高さ = 22 mm
幅 = 88mm
RS Proグレード3表面実装モーションセンサ. このグレード3モーション及び衝撃センサは、独立したフォルト出力、トリプル終端構成用の選択可能オンボード抵抗、リモートLEDインジケータ入力を備えています。
検出感度はデュアルレンジポテンショメータで選択でき、パルスカウントを含むすべての機能をジャンパでローカルに設定できます。
衝撃や振動を別個に検出 カバーとケーブル挿入位置用に改ざん防止スイッチ アクティベーションLEDが組み立てを支援 パルスカウント調整により誤トリガを排除 グレード3 ティーチ可能な振動及び動き較正 BS EN50131-2-6認定 LEDステータスインジケータ ハートビートパルスがアクティブかどうかを表示 選択可能な抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする