WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の カラー線
カラーワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09891255
品番
HW-048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
カラフルでサビにくい。ソフトで他の物にキズがつきにくいので加工も簡単です。
線径(mm)
2.6〜2.5
長さ(m)
20
用途
園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
材質
ナマシ鉄線・塩ビ被覆
色
ブロンズ
安全荷重(kg)
8
破断荷重(kg)
40
番手
#12
注意
※屋外等で使用の場合には劣化等で切断する場合があります。
※サビ等発生します。
※加重がかかる場合は安全荷重内で使用下さい。