アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 塩化ビニール クリーンルーム用手袋
クリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09891296
品番
L
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。
100枚単位でパックしています。
アズワン品番
6-931-01
手の平幅(cm)
10.5
全長(cm)
約23
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
サイズ
L
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用