田中衡機工業所
田中衡機工業所の はかり
田中衡機工業所の 台はかり
田中衡機工業所の 防塵/防水デジタル台はかり
TANAKA ザ・スイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09891394
品番
TT-2 1000X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表示形式
デジタル
ひょう量(t)
2
最小表示(kg)
1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1000×1000
トラスコ品番
838-4659
ひょう量単位
t
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000