※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中衡機工業所
田中衡機工業所の はかり
田中衡機工業所の 台はかり
田中衡機工業所の アナログ台はかり
規格台秤 T-79 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09891613
品番
T-79-100-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥236,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
100
計量皿寸法(mm)
380×260
質量(kg)
24
トラスコ品番
838-4637
種類
規格台秤
最小表示(g)
50
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800