D-250 自動台秤 Dシリーズ 田中衡機工業所 09891692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動台秤 Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09891692 品番D-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ひょう量(kg)250 計量皿寸法(mm)570×390 質量(kg)64 トラスコ品番838-4064 種類自動台秤 最小表示(g)500 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする