曜日別特売
BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788

BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788
BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788
BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788
BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788
BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788
BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788
BH-511 カラー丁番 WAKI(和気産業) 09891788

カラー丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)縦(mm)32注文コード09891788品番BH-511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。

材質寸法(mm)32シルバー板厚(mm)0.8縦(mm)32横(mm)22ねじ穴数4
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891745
2020-01-31
用途: 丁番の交換
運輸・通信業

自宅のドアの丁番がガタガタするので交換のため購入した。茶色の丁番が欲しかったが無かったのでこの色にした。色以外何の問題も有りません。ちゃんとドアが閉まる様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする