接続種類 = 継手 パイプフィッティング接続タイプ = はんだ 嵌合方向 = ストレート 形状 = 丸型 ねじサイズ 1 = 31mm 長さ = 20mm DIN11851ユニオン(mm) - DIN-13R. このRS Pro丸型ナットDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。