BH-522 薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09891876

BH-522 薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09891876
BH-522 薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09891876
BH-522 薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09891876

薄口ステンレス丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)38
横(mm)27
内容量1袋(2個)注文コード09891876品番BH-522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。

材質SUS430寸法H(mm)3.9寸法A(mm)38寸法F(mm)3.5寸法D(mm)5寸法E(mm)28寸法B(mm)27寸法C(mm)5寸法D1(mm)5板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8寸法G(mm)3.9縦(mm)38横(mm)27寸法C1(mm)5ねじ穴数4
注意
※取り付けの際、木部の割れを防ぐためキリで下穴を開けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする