アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 乾燥台/乾燥棚
グローブドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09891901
品番
GD-1N
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥140,800
販売価格(税別)
¥
128,000
バスケットに入れる
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。
タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
材質
【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)
【扉】PVC(塩ビ樹脂)
【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)
【プラスチックグリップ】ABS樹脂
アズワン品番
7-4044-11
質量(kg)
23.4(ドライヤー部)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1.6/0.9(ドライヤー部)
有効内寸(mm)
520×350×580
温風温度(℃)
(室温)+20±5
ヒーター(W)
AC100V 400(ドライヤー部)
収納量
ロンググローブ/約5〜10双、ショートグローブ/約10〜15双
外寸法(mm)
600×377×880
タイマー
最長30時間迄設定可能
安全機構
加熱防止装置(温度ヒューズ)
ファン
100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000