カウントメジャーE

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09891987 品番 75421
参考基準価格(税別)¥11,030 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ
車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
直径(Φmm)(車輪)119 サイズ(mm)(伸縮)570〜980 測定範囲1km 質量(g)820 タイプ小型車輪で手軽に測定。 用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 車輪径(Φmm)119 カウンタ5桁
注意
カウンターは精密な部品でできています。強い衝撃などは与えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:405474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09891996
2022-12-13
用途:
工事現場に
株式会社松井組 様

工事現場の検測に使用しています、軽いし精度もいいので重宝しています。

対象商品:
09891996
2018-07-11
用途:
グラウンドの距離をはかる。(陸上の部活動で使用)
教育・研究機関

カウンターが手元にあるので、距離の確認がしやすい。

対象商品:
09891996
2017-02-09
用途:
道路の測定、マンホール離隔計測
建設業・工事業

手元にカウンターがあり、とても見易い。ホイールが大きいタイプで安定して計測出来ました。計測中に手にぶら下げる、ストラップがあると、もっといいです。

対象商品:
09891996
2016-04-20
用途:
距離の計測

手元で距離がみれリセット操作ができるのが良い。
専用のケースも付いているので持ち運びにも便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09891987
2015-04-16
用途:
屋外のスポーツ施設及び外構アスファルトの補修の際の測量で使用
教育・研究機関

手元で距離がみれるのが良い。しょっちゅう使うものではないので、電池式に比べ扱いが楽だし、故障もしないと思います。長さも調整出来、専用のケースも付いているので収納も良いと思います。

対象商品:
09891987
2015-06-03
用途:
スポーツイベントの時などの距離測定

一人で測定できるので便利。
カウンターが上部にあり見やすい。

リセットボタンがすぐ折れそうで心配。

対象商品:
09891996
2014-08-28
用途:
道路の区画線の距離測定に使用、他、工事の着工前の範囲測定など

カウントの読み取り値が上部にあるので、見やすいのがいい。
車輪が大きいので路面が少々悪くてもOK!

1人が参考にしています
対象商品:
09891987
2014-06-05
用途:
道路の測量など

手元にカウンターがあるので数字が非常に見やすい。
リセットも手元なので、いちいち持ち上げてリセットして…という作業が無いので使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする