スペアキーボックスBIG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09892113 品番MBX-3007WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です
防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です
ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!
ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!
大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応

用途
留守中でのカギの保管・受け渡し
物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管
伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式 付属品取扱説明書 材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
注意
※防水ではありませんので、ご使用にはご注意ください
※水道管やガス管等の配管への使用はお控えください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892113
2022-01-21
用途:
共有で使用する鍵の保管
卸売・小売業

セキュリティ的には申し分ありません。
ただ、思った以上に重いです。

対象商品:
09892113
2019-01-15
用途:
鍵の保管
サービス業

大容量で助かりました。本体は思っていた以上に重いですね。重さも大きく表記してもらいたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする