WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
アクセサリーロック #117SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09892129
品番
IB-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に
ロック
カギ式
材質/仕上
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキ
タイプ
カギ式
線径(Φmm)
(ツル)3
横幅(mm)
24
吊内径(mm)
12.4
注意
※本品は簡易錠ですから、防犯には不適です。
※幼児の手の届かないところに保管して下さい。
※施錠以外の用途には使用しないでください。