WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
TWE シリンダー錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09892235
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています
使用条件により、サビが生じる場合があります
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
用途
道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
寸法d(mm)
25.3
寸法a(mm)
45
寸法b(mm)
7.1
寸法c(mm)
23.8
注意
※同じ番号が混ざって出荷される場合がございます。