画像準備中

RS PRO, PET, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09892298 品番918-8792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質 = PET
奥行き = 160 mm
高さ = 90 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 160 x 160 x 90mm
IP保護等級 = IP66
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RS PRO 14

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする