WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
ツル長シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09892305
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吊はサビに強いステンレスを使用
ダブルロッキングで引き抜きに強い。
耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。
ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
ステンレス
用途
道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
寸法d(mm)
22.3
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
6.3
寸法c(mm)
110
注意
鍵番号は指定不可となります。
鍵番号が重複する可能性がございます。