石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプショートタイプ ホワイト 注文コード09892436 品番AP-3005W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はタイプ・色4種類から選べます 他の種類を見る

ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。
棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。
石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。

安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。) セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4 ホワイト タイプショートタイプ 適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150 棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※シェルフにするには本パックが2パック必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする