石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09892488 品番 AP-3010W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

棚板を載せるだけでのシンプルシェルフです
シェルフを横長に使う場合:板厚20mm以下 奥行150mm以下の板材
シェルフを縦長に使う場合:2x4材もしくは1x4材
取付けは下地が石膏ボードでも取付け可能。
シェルフにするには本パックが2パック必要です。

安全荷重(kg)平面/1.5(棚板の重量を含みます。) セット内容ワイヤー棚受(鉄・塗装仕上)1枚 取付ユニット(ABS樹脂)1個/シリコンチューブ120mm 1本 クロスピンベース(ABS樹脂)2個/キャップ(PE)2個/ピン(鉄)7本(1本予備) ホワイト 適合寸法(mm)(棚板厚(横長))20以下、(棚板(縦長))2×4材または1×4材、(棚板奥行)150 棚受け金具棚受アクセサリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする