防雨ヘッドランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09892628 品番ACA-3202
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

夜のアウトドアやウォーキングに便利なヘッドランプ。
防水性なので釣りやアウトドア、夜間作業や災害時にもOK、もちろん雨の中でも使用可能。水深30mで10分の防水試験合格品なので、浅い水深での使用も可能。

電源タイプ電池式 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 付属品装着用ベルト、予備球×1個 材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)樹脂 光源Bi-Pin球2.5V 0.3A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892628
2020-10-28
用途:
夜釣り
教育・研究機関

LEDではない電球光が好きで購入しました。今では貴重な製品です。明るさは大光量LED製品の足下にも及びませんが、針結びなど手元用には十分です。しかし、それ以遠は中央部が皆既日食のように影になりますので見にくいかもしれません。

対象商品:
09892628
2020-09-11
用途:
夜間作業用
有限会社 山負潔ホ 様

思ったより明るくなかった。防災用なら良いとは思うが作業用には使えないですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする