白棒 67g

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09892696 品番WK-70E
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。

適合材ステンレス、アルミ 用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

白棒 75g.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892696
2025-03-19
用途:
アルミ磨き用に
運輸・通信業

灯油に溶いて使ってます。普通にきれいになるので良しです。
使い切りサイズなので変に余らなくてよい。

対象商品:
09892696
2023-12-05
用途:
磨き作業
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車のエンジン部分の磨きに使用しました。
個人的に使用するので大き差も丁度のサイズで助かりました。使用した感じはモノタロウの動画を観覧して上手く磨ける事が出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
09892696
2023-04-14
用途:
チャンバーのサビ落としに。
農・林・水産業

チャンバーのサビ落としに、同社のフェルトディスクと併用しました。価格の高い物と比較しても落とせるサビは変わらないので、問題ありません。いい艶も出ていると思います。

対象商品:
09892696
2023-03-09
用途:
自動車とバイクのメンテナンス
有限会社ナカムラセンイ 様

金属を磨くのに使用します。表面全体に茶色く錆びた所(手で擦ると手に茶色く錆びが付く状態)の物を磨くのに丁度良いです。
 鏡面にしたい場合は、白棒で磨いた後に青棒で磨けば大丈夫です。

対象商品:
09892696
2022-05-30
用途:
バイクのスイングアームの研磨

手でバフがけしていましたが、初めて電動工具でやってみました。
やはり作業効率が段違いで感動しました。非常に短時間で顔が映るくらいに仕上がります。
しかし、バフの千切れカスの飛散がひどいので、屋内でやるのはちょっと厳しい感じでした。

対象商品:
09892696
2022-05-26
用途:
ちっちゃ!
Masterwork 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こんなに少しなの?って驚きました。
白棒は初めて買ったのですが、ちゃんと調べてもっと大きいものにすればよかった。
すぐ無くなってしまう

対象商品:
09892696
2021-08-24
用途:
やはり
建設業・工事業

鏡面になって、気に入ってます。これ使ってよかったですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
09892696
2021-02-25
用途:
ステンレス

シンクのステンレスの研磨にフエルトディスクと研磨剤でピカピカになりました。コスパも良く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
粒子の粗さは何番くらいでしょうか。
回答:
4000番相当です。
2024-05-23
質問:
プラスチック樹脂の研磨剤として使用できますか。
回答:
キズをぼかす研磨用途で使用はできますが、
ツヤだしの研磨用途ではご使用頂けません。
2024-05-23
質問:
はじめまして。プラスチック樹脂の研磨剤として使用できますか?教えてください。
回答:
ご連絡が遅くなりました事をお詫び申し上げます。

こちらの商品は、キズをぼかす研磨用途で使用はございますが、
ツヤだしの研磨用途ではご使用頂けません。

以上をご確認頂きます様お願い申し上げます。
2020-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする