TK-70E トリポリ 67g モノタロウ 09892705

モノタロウ

トリポリ 67g

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード09892705品番TK-70E
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。

用途
鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に
適合材鉄、アルミ、銅等仕様素地用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

トリポリ 75g.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09892705
2023-11-13
用途: チャンバー磨きに
農・林・水産業

2ストチャンバーを磨くために使用していますが、ヘッドライトの黄ばみにも効きます。個人で使用する分には、ちょうどいいサイズと思いますし、磨きにも満足しています。

対象商品 : 09892705
2023-03-09
用途: 自動車とバイクのメンテナンス

金属を磨くのに使用しています。バフに付けて磨きます。
 深めの擦り傷や錆等を取りたい時に、重宝します。ピカピカの鏡面に仕上げたいときは、白棒→青棒と順に磨きます。

1が参考にしています
対象商品 : 09892705
2022-03-07
用途: 研ぎ用
その他業種

想定より少し小さめで使い辛い点はありますが、質はまずまずではないでしょうか

対象商品 : 09892705
2022-08-03
用途: 塗装作業の下地作り

特に問題なく使用できます。コスパに優れていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09892705
2021-02-04
用途: 鏡面仕上げ

適度な研磨力で、削りすぎや傷つきがない。便利に使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 09892705
2019-10-11
用途: アルミ研磨

バイクエンジンの鏡面加工にポリッシャーでピカピカに大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09892705
2019-07-30
用途: 研磨作業時
運輸・通信業

木材等の研磨時にフェルトディスクに付けて使用。結構綺麗に仕上がります。

対象商品 : 09892705
2018-11-11
用途: 刃物研ぎ

刃物を革砥で研ぐ際の研磨材として使用しております。トリポリは革砥研ぎの”あら研ぎ”用で使っていますがしっかり研磨できます。コスパグッドな商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする