※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
コンセントバー取付金具(コンセントバー(取付金具別売用))
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09892727
品番
DZO-850JB
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コンセントバー( 取付金具別売)用の取付用金具
幅(mm)
16.2
質量(kg)
1.4
色
ブラック
高さ(mm)
1105
奥行(mm)
49.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.2×1105×49.2
RoHS指令(10物質対応)
対応