※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の コンセント/スイッチ/プレート
摂津金属工業の コンセントバー
1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09892736
品番
HKC2730PT
参考基準価格(税別)
¥56,990
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)
480
質量(kg)
3.6
色
ブラック
高さ(mm)
43.5
奥行(mm)
125
規格
19インチ:EIA
定格電圧(V)
100
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×43.5×125
口数
8
入力プラグ
接地形2P 30A 125VNEMA L5-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
接地形2P 15A 125V 抜止形