ABO-13L ぬげにくい安全スリッパ 旭電機化成 09892795 ABO-13L ぬげにくい安全スリッパ 旭電機化成 09892795 ABO-13L ぬげにくい安全スリッパ 旭電機化成 09892795

ぬげにくい安全スリッパ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09892795 品番ABO-13L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

普段は一般的なスリッパとして使うことができ、緊急時にはベルトで足を固定し、ぬげにくい安全スリッパに早変わりします。
火事や地震などの災害、非常事態が起こったときに大変便利です。
スリッパの底に防護板が入っており、災害時に飛散したがれき、ガラスなどから足を守ります。
小さい足にもピッタリ固定できます。

材質(表面生地)ポリエステル100%、(底材)EVA+PVC、(内部防護板)ポリカーボネート サイズL 幅(cm)10.5 長さ(cm)28 高さ(cm)8 靴タイプスリッパ
注意
※本製品は屋内用です。
※平常時に屋外用として使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする