※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ガラスパネル
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09892831
品番
OGO-155-GP
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
OGAシリーズ専用の、タッチパネルやディスプレイ用ガラスパネル
適合
OGA-155-WT
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OGA
材質
ガラス
幅(mm)
78.75
色
透明
高さ(mm)
1.6
質量(g)
46
奥行(mm)
149.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78.75×1.6×149.75
RoHS指令(10物質対応)
対応